ABB - Hibaáram relé RD3 GT85977 - 2CSJ201001R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 500-500 mA
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542734833
Sonepar cikkszám
GT85977
Gyártói cikkszám
2CSJ201001R0002
Gyártói típuskód
RD3
Funkció:
kevert hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
500-500 mA
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Különbözeti áram kijelzése:
Igen
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-400 V
Váltóérintkezők száma:
1
Feszültségmérési tartomány:
230-400 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Szélesség:
52.8 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
65 mm