ABB - Hőfok ellenörző 4 bemenet, RS-485 kommunikáció SN026002 - 2CSG524000R2021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Méréstartomány - -25-80 °C
Többfunkciós kijelző - Nem
Különálló érintkező - Igen
Mérési-érték tároló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542560203
Sonepar cikkszám
SN026002
Gyártói cikkszám
2CSG524000R2021
Gyártói típuskód
TMD-T4/96
Jelzés/kijelző:
digitális
Méréstartomány:
-25-80 °C
Többfunkciós kijelző:
Nem
Különálló érintkező:
Igen
Mérési-érték tároló:
Nem
Infravörös mérés:
Nem
Hőmérsékletkülönbség mérése:
Igen
Levegő páratartalmának mérése:
Nem
Anyag nedvességének mérése:
Nem
Hőelem típus B:
Nem
Hőelem típus E:
Nem
Hőelem típus J:
Nem
Kezelőfelület:
Igen
Mérő és ellenőrző berendezések ; Hőmérsékletmérő műszer ; Hőfok ellenörző 4 bemenet, RS-485 kommunikáció