ABB - Hőkioldó 150-200A A/AF145,185 mágneskapcsolóhoz GT73003 - 1SAZ421201R1006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 150-200 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614286063
Sonepar cikkszám
GT73003
Gyártói cikkszám
1SAZ421201R1006
Gyártói típuskód
TA200DU-200
Beállítható áramtartomány:
150-200 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0