ABB - Hőkioldó 150-500A elektronikus GT81281 - 1SAX711001R1101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 150-500 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81281
Gyártói cikkszám
1SAX711001R1101
Gyártói típuskód
E500DU-500
Beállítható áramtartomány:
150-500 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ABB ; %Hőkioldó 150-500A elektronikus