ABB - Hőkioldó 2,2-3,1A A9-A40 mágneskapcsolóhoz GT46133 - 1SAZ211201R1031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.2-3.1 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46133
Gyártói cikkszám
1SAZ211201R1031
Gyártói típuskód
TA25DU-3.1
Beállítható áramtartomány:
2.2-3.1 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0