ABB - Hőkioldó 66-90A A95-A110 GT12935 - 1SAZ411201R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 65-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12935
Gyártói cikkszám
1SAZ411201R1001
Gyártói típuskód
T110DU-90
Beállítható áramtartomány:
65-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0