Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Hőkioldó 7.5- 11A /A9-A16/m.kapcsolóhoz G24761 - 1SAZ211201R1043

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hőkioldó  7.5-  11A /A9-A16/m.kapcsolóhoz G24761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 7.5-11 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24761

Gyártói cikkszám

1SAZ211201R1043

Gyártói típuskód

TA25DU-11

Beállítható áramtartomány:

7.5-11 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 7.5- 11A /A9-A16/m.kapcsolóhoz