Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hőkioldó 80-110A A145-A185 mágneskapcsolóhoz GT32313 - 1SAZ421201R1002

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hőkioldó 80-110A A145-A185 mágneskapcsolóhoz GT32313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 80-110 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614286025

Sonepar cikkszám

GT32313

Gyártói cikkszám

1SAZ421201R1002

Gyártói típuskód

TA200DU-110

Beállítható áramtartomány:

80-110 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 80-110A A145-A185 mágneskapcsolóhoz