Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hőkioldó AF sorozathoz 2,3-3,1A állítható SN031783 - 1SAZ721201R1033

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hőkioldó AF sorozathoz 2,3-3,1A állítható SN031783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.3-3.1 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614398087

Sonepar cikkszám

SN031783

Gyártói cikkszám

1SAZ721201R1033

Gyártói típuskód

TF42-3.1

Beállítható áramtartomány:

2.3-3.1 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

600 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó AF sorozathoz 2,3-3,1A állítható