ABB - Hőkioldó AF sorozathoz 84-96A SN075511 - 1SAZ911201R1006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 84-96 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614483035
Sonepar cikkszám
SN075511
Gyártói cikkszám
1SAZ911201R1006
Gyártói típuskód
TF96-96
Beállítható áramtartomány:
84-96 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0