ABB - Hőkioldó elektronikus 115-380A SN031997 - 1SAX611001R1101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 115-380 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614442216
Sonepar cikkszám
SN031997
Gyártói cikkszám
1SAX611001R1101
Gyártói típuskód
EF370-380
Beállítható áramtartomány:
115-380 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Reset-funkció gomb:
Igen