Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hőkioldó elektronikus 63-210A SN031996 - 1SAX531001R1101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hőkioldó elektronikus 63-210A SN031996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 63-210 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614442223

Sonepar cikkszám

SN031996

Gyártói cikkszám

1SAX531001R1101

Gyártói típuskód

EF205-210

Beállítható áramtartomány:

63-210 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

Reset-funkció gomb:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó elektronikus 63-210A