Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hőkioldó T16-7,6 B6, B7 mini kontaktorhoz SN057821 - 1SAZ711201R1040

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hőkioldó T16-7,6  B6, B7 mini kontaktorhoz SN057821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 5.7-7.6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614397943

Sonepar cikkszám

SN057821

Gyártói cikkszám

1SAZ711201R1040

Gyártói típuskód

T16-7,6

Beállítható áramtartomány:

5.7-7.6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

600 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Hőkioldó T16-7,6 B6, B7 mini kontaktorhoz