ABB - Hőmérséklet távadó CC-E/RTD GT62851 - 1SVR011701R2500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 75 mm
Mélység - 107 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62851
Gyártói cikkszám
1SVR011701R2500
Gyártói típuskód
1SVR011701R2500
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
107 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Hőmérséklet távadó CC-E/RTD