Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - HS/S3.1 Brightness Sensor, 3 Channel IP54 GT77748 - GHQ6050063R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - HS/S3.1 Brightness Sensor, 3 Channel IP54 GT77748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Csatornák száma - 3

  • Védettség (IP) - IP54

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Érzékelő típusa - fényérzékelő külön

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77748

Gyártói cikkszám

GHQ6050063R0001

Gyártói típuskód

HS/S3.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Csatornák száma:

3

Védettség (IP):

IP54

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Érzékelő típusa:

fényérzékelő külön

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Beállítás:

1-20000 lx

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer alkonykapcsoló ; HS/S3.1 Brightness Sensor, 3 Channel