Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - iDock fedlap nemesacél GT97854 - 8200-0-0141

ABB
MásolásMásolás
ABB - iDock fedlap nemesacél GT97854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - dokkoló állomás

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97854

Gyártói cikkszám

8200-0-0141

Gyártói típuskód

8254-866

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

dokkoló állomás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

rozsdamentes acél

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; iDock fedlap nemesacél