Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - iDock Töltő és dokkoló Busch AudioWorld hoz iPod*/iPhone* GT97857 - 8200-0-0142

MásolásMásolás
ABB - iDock Töltő és dokkoló Busch AudioWorld hoz   iPod*/iPhone* GT97857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97857

Gyártói cikkszám

8200-0-0142

Gyártói típuskód

8218 U

Kivitel:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

csavarral

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; iDock Töltő és dokkoló Busch AudioWorld hoz iPod*/iPhone*