Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Időrelé multifunkciós 24-48V/AC/DC24-240VAC 0,05s-300 GT36396 - 1SVR730010R3200

ABB
MásolásMásolás
ABB - Időrelé multifunkciós 24-48V/AC/DC24-240VAC 0,05s-300 GT36396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 0.05-1080000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779851374

Sonepar cikkszám

GT36396

Gyártói cikkszám

1SVR730010R3200

Gyártói típuskód

1SVR730010R3200

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

0.05-1080000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-48 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Névleges áram:

4 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

103.7 mm

Magasság:

85.6 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkciós 24-48V/AC/DC24-240VAC 0,05s-300