Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod GT77908 - 2CSM273593R0401

ABB
MásolásMásolás
ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod GT77908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77908

Gyártói cikkszám

2CSM273593R0401

Gyártói típuskód

E25916-10/230

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Max. fénycsőterhelés:

900 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

58 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

115-115 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1800 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

60 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod