Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod SN072331 - 2TAZ312000R2011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod SN072331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 207-253 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612270939602

Sonepar cikkszám

SN072331

Gyártói cikkszám

2TAZ312000R2011

Gyártói típuskód

E290-16-10/230

Funkció:

elektronikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

egyéb

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

207-253 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Max. fénycsőterhelés:

3000 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod