Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 32A 1mod GT67905 - 2CSM131000R0201

ABB
MásolásMásolás
ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 32A 1mod GT67905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 32 A

  • Max. izzólámpa terhelés - 4000 W

  • Max. fénycsőterhelés - 2200 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67905

Gyártói cikkszám

2CSM131000R0201

Gyártói típuskód

E251-32/230

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

32 A

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Max. fénycsőterhelés:

2200 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

115-115 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

3200 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 1z 32A 1mod