Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Impulzus relé 230VAC 1zérintk 16A 1mod 1-60min GT14440 - 2CDE111010R0301

ABB
MásolásMásolás
ABB - Impulzus relé 230VAC 1zérintk 16A 1mod 1-60min GT14440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus csoportkapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 5 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14440

Gyártói cikkszám

2CDE111010R0301

Gyártói típuskód

E261SRV-230

Funkció:

elektronikus csoportkapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1600 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

207-253 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

58 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 1zérintk 16A 1mod 1-60min