Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Impulzus relé E290-16-11/24 1NO+1NC 24V AC/12V DC In =16A SN157888 - 2TAZ312000R2043

ABB
MásolásMásolás
ABB - Impulzus relé E290-16-11/24 1NO+1NC 24V AC/12V DC In =16A SN157888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Kézi irányítás - Igen

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612270939817

Sonepar cikkszám

SN157888

Gyártói cikkszám

2TAZ312000R2043

Gyártói típuskód

E290-16-11/24

Szerelési mód:

egyéb

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé E290-16-11/24 1NO+1NC 24V AC/12V DC In =16A