ABB - Impulzuskapcsoló, 2NO, 16A, Működtető feszültség: 230V AC GT57970 - 2CSM112000R0201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 115-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57970
Gyártói cikkszám
2CSM112000R0201
Gyártói típuskód
E252-230
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
115-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
3000 W
Max. fénycsőterhelés:
1800 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
65 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
115-115 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
3000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2500 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
8 A