Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Impulzusrelé, 2 NO, Uc = 230 VAC/110 VDC, In = 16A SN079279 - 2TAZ312000R2012

ABB
MásolásMásolás
ABB - Impulzusrelé, 2 NO, Uc = 230 VAC/110 VDC, In = 16A SN079279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612270939725

Sonepar cikkszám

SN079279

Gyártói cikkszám

2TAZ312000R2012

Gyártói típuskód

2TAZ312000R2012

Funkció:

elektronikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Max. fénycsőterhelés:

3000 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; impulzusrelé, 2 NO, Uc = 230 VAC/110 VDC, In = 16A