Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - INCA 1 vész nyomógomb, JokabSafety IP65 GT85884 - 2TLA030054R0100

ABB
MásolásMásolás
ABB - INCA 1 vész nyomógomb, JokabSafety IP65 GT85884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Igen

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7350024460018

Sonepar cikkszám

GT85884

Gyártói cikkszám

2TLA030054R0100

Gyártói típuskód

INCA 1

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; INCA 1 vész nyomógomb, JokabSafety