ABB - installációs relé, 2 NO, Uc = 230 VAC, In = 16A SN119917 - 2TAZ311000R2012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 207-253 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612270940172
Sonepar cikkszám
SN119917
Gyártói cikkszám
2TAZ311000R2012
Gyártói típuskód
E297-16-20/230
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
207-253 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
3000 W
Max. fénycsőterhelés:
1800 VA
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
62 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-50 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2500 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2500 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A