ABB - Installation Contactor IP20 SN087736 - 1SBE121111R0620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 220-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
3471523007505
Sonepar cikkszám
SN087736
Gyártói cikkszám
1SBE121111R0620
Gyártói típuskód
ESB20-20N-06
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
220-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
58 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Védettség (IP):
IP20