Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 GT27072 - 2CMA193283R1000

MásolásMásolás
ABB - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 GT27072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27072

Gyártói cikkszám

2CMA193283R1000

Gyártói típuskód

432RAU6

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

UL/CSA-áramerősség:

32 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

egyéb

RAL-szám:

7001

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44