Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Ipari dugalj lengő 16A 24V 2P IP44 GT39155 - 2CMA179288R1000

MásolásMásolás
ABB - Ipari dugalj lengő 16A 24V 2P IP44 GT39155

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39155

Gyártói cikkszám

2CMA179288R1000

Gyártói típuskód

CST216

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj lengő 16A 24V 2P IP44