Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 GT90430 - 2CMA167153R1000

MásolásMásolás
ABB - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 GT90430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - zöld

  • Óraidő-állítás - 2 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90430

Gyártói cikkszám

2CMA167153R1000

Gyártói típuskód

316RS2W

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (>300-500 Hz) zöld

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

2 h

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7001

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67