Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Ipari dugalj rögz 63A 415V 3P+N+E IP67 kapcsolóval, reteszelt SN108587 - 2CMA162845R1000

MásolásMásolás
ABB - Ipari dugalj rögz 63A 415V 3P+N+E IP67 kapcsolóval, reteszelt SN108587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108587

Gyártói cikkszám

2CMA162845R1000

Gyártói típuskód

463MVS6WH

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

UL/CSA-áramerősség:

60 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7001

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj rögz 63A 415V 3P+N+E IP67 kapcsolóval, reteszelt