Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44 GT39156 - 2CMA179277R1000

MásolásMásolás
ABB - Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44 GT39156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39156

Gyártói cikkszám

2CMA179277R1000

Gyártói típuskód

CPT216

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44