Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Irányváltó mágnesk 110VAC 5,5kW csavaros 1ny Sé IP20 SN001231 - GJL1311911R8014

ABB
MásolásMásolás
ABB - Irányváltó mágnesk  110VAC  5,5kW csavaros 1ny Sé IP20 SN001231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-127 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614188756

Sonepar cikkszám

SN001231

Gyártói cikkszám

GJL1311911R8014

Gyártói típuskód

VB7A-30-01-110AC

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-127 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó mágnesk 110VAC 5,5kW csavaros 1ny Sé