Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Irányváltó mágnesk 220VAC 4kW forrasztható 1ny Sé IP20 GT12904 - GJL1211919R8010

ABB
MásolásMásolás
ABB - Irányváltó mágnesk 220VAC  4kW forrasztható 1ny Sé IP20 GT12904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614153259

Sonepar cikkszám

GT12904

Gyártói cikkszám

GJL1211919R8010

Gyártói típuskód

VB6A-30-01-P-230AC

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó mágnesk 220VAC 4kW forrasztható 1ny Sé