Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos GT09550 - 6800-0-2177

MásolásMásolás
ABB - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos GT09550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Szerelési magasság - 2.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09550

Gyártói cikkszám

6800-0-2177

Gyártói típuskód

6813-101

Szerelési mód:

süllyesztett

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

6 m

Szerelési magasság:

2.5 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

HLK/HVAC irányítás:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

10 s

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; %Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos