ABB - Jelenlét érzékelő álmennyezetbe PIR KNX 360° fehér IP20 SN186646 - 2CKA006132A0342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - jelenlétérzékelő
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186646
Gyártói cikkszám
2CKA006132A0342
Gyártói típuskód
6131/20-24-500
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Max. hatótávolság előre:
6 m
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
1092 min
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Üzemmódválasztó:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Csatornák száma:
2
Min. kapcsolási idő:
10 s
Szélesség:
80 mm
Min. készülékdoboz mélység:
29 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
45 mm
Beépítési mélység:
29 mm