ABB - Jelenlét érzékelő teljesítményblokk GT09551 - 6401-0-0048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09551
Gyártói cikkszám
6401-0-0048
Gyártói típuskód
6401U-102
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Névleges áram:
10 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható IR-gombbal:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-2300 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral