ABB - Jelenlét érzékelő teljesítményblokk GT09552 - 6800-0-1468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Nem
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Nem
IP védettséghez alkalmas - IP20
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09552
Gyártói cikkszám
6800-0-1468
Gyártói típuskód
6805U
Szerelési mód:
süllyesztett
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:
Nem
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
0 W
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Nem
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Nem
Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:
Nem
Csak mellékállomásként használható:
Igen
Nullavezető érintkezővel:
Igen
Mellékállomás bemenet:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Rendszerszenzorok max. száma:
1
Környezeti hőmérséklet:
0-35 °C