Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelölő kábelhez 1000mm GT13531 - 2CPX038242R9999

MásolásMásolás
ABB - Jelölő kábelhez 1000mm GT13531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - szürke

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617382423

Sonepar cikkszám

GT13531

Gyártói cikkszám

2CPX038242R9999

Gyártói típuskód

ZA12

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

1000 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

1000 mm

Átmérő:

0 mm

Magasság:

16 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő kábelhez 1000mm