ABB - Jelölő lapka tartó fekete SN053403 - 1SFA616920R8120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 47 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500558324
Sonepar cikkszám
SN053403
Gyártói cikkszám
1SFA616920R8120
Gyártói típuskód
KA1-8120
Szélesség:
30 mm
Magasság:
47 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
27 mm
Nyílás magassága:
15 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Jelölő lapka tartó fekete