Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelzőérintkező oldalt MS 325/225 GT28935 - 1SAM101904R0003

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőérintkező oldalt MS 325/225 GT28935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Modulszélesség - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614302213

Sonepar cikkszám

GT28935

Gyártói cikkszám

1SAM101904R0003

Gyártói típuskód

SK-11

Készülék szerelés:

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

jelkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Jelzőérintkező oldalt MS 325/225