ABB - Jelzőérintkező oldalt MS 325/225 SN054530 - 1SAM201903R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614320392
Sonepar cikkszám
SN054530
Gyártói cikkszám
1SAM201903R1001
Gyártói típuskód
SK1-11
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Funkció:
segédkapcsoló
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Jelzőérintkező oldalt MS 325/225