Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelzőizzó 0,5W/ 250V tűzjelző dobozhoz GT26310 - M131890000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőizzó 0,5W/ 250V tűzjelző dobozhoz GT26310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.5-0.5 W

  • Lámpafeszültség - 250-250 V

  • Foglalat - egyéb

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26310

Gyártói cikkszám

M131890000

Gyártói típuskód

M131890000

Lámpateljesítmény:

0.5-0.5 W

Lámpafeszültség:

250-250 V

Foglalat:

egyéb

Technológia:

izzólámpa

Szín:

fehér

Halogén:

Nem

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; ABB ; %Jelzőizzó 0,5W/ 250V tűzjelző dobozhoz