ABB - Jelzőlámpa 0,5mod átlátszó LED-es 115-230VAC IP20 GT44958 - 2CCA703400R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612270939282
Sonepar cikkszám
GT44958
Gyártói cikkszám
2CCA703400R0001
Gyártói típuskód
E219-B
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
0.5
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.47 W
Beépítési mélység:
58 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 0,5mod átlátszó LED-es 115-230VAC