ABB - Jelzőlámpa 0,5mod p,s,z LED-es 415/250 VAC IP20 SN123744 - 2CCA703902R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612271413323
Sonepar cikkszám
SN123744
Gyártói cikkszám
2CCA703902R0001
Gyártói típuskód
E219-3CDE
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
0.5
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
1.2 W
Beépítési mélység:
59 mm
Jelzőlámpa 0,5mod p,s,z LED-es 415/250 VAC IP20