ABB - Jelzőlámpa 1mod piros IP20 GT26440 - 2CCE100020R0021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - glimmlámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26440
Gyártói cikkszám
2CCE100020R0021
Gyártói típuskód
E229-C
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
glimmlámpa
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
E10
Fényforrás max. teljesítménye:
1.3 W
Sorolható / moduláris készülékek ; ABB ; %Jelzőlámpa 1mod piros