Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa 22mm fehér IP66 SN111496 - 1SFA619402R1005

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa 22mm fehér IP66 SN111496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - kerek

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse típusa - nagy

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500555866

Sonepar cikkszám

SN111496

Gyártói cikkszám

1SFA619402R1005

Gyártói típuskód

CL-100W

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

kerek

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Jelzőlámpa 22mm fehér IP66