Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa 22mm 'fehér' kompakt 380-415V AC IP67 SN010750 - 1SFA619403R5428

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa 22mm 'fehér' kompakt 380-415V AC IP67 SN010750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Névleges feszültség Ue - 380-415 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556481

Sonepar cikkszám

SN010750

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5428

Gyártói típuskód

CL2-542C

Lencse színe:

színtelen

Névleges feszültség Ue:

380-415 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm 'fehér' kompakt 380-415V AC