Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelzőlámpa 22mm fehér, LED-es 220V DC GT76788 - 1SFA611621R1065

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa 22mm fehér, LED-es 220V DC GT76788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 220-220 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500544853

Sonepar cikkszám

GT76788

Gyártói cikkszám

1SFA611621R1065

Gyártói típuskód

MLBL-06W

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

220-220 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm fehér, LED-es 220V DC